FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
header-cart-popover-title-text
    Wurth | Cód. 0893241060 Copiado!

    Desengripante Rost Off Ice Plus 400ml - Wurth - 0893241060 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Rost Off Ice Plus é um desengripante de alta performance que provoca a ruptura da ferrugem por contração térmica da peça. Possui em sua formulação aditivos especiais capazes de reduzir a temperatura do material em até -60°C, provocando microfissuras na ferrugem, que garantem a penetração do componente ativo desengripante na peça e provoca a ruptura da ferrugem.

    Características:

    - A contração térmica proporciona uma excepcional penetração do componente desengripante nas fissuras do material enferrujado;
    - Quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza, do local aplicado.
    - Ao atingir a temperatura de ação adequada o produto adquire coloração azulada.
    - Isento de silicone, resinas e ácidos.
    - Bico aplicador multifuncional para aplicar o produto em um ponto específico e em grandes áreas.

    Aplicações:

    - Eixos de ligação enferrujados;
    - Manutenção de caminhões, máquinas, implementos agrícolas, máquinas agrícolas, geradores, tubos hidráulicos, dentre outros;
    - Todas aplicações que apresente excessivo travamento devido formação de ferrugem;
    - Facilita a desmontagem de peças com parafusos oxidados;
    - Manutenção de equipamentos da linha Náutica ou que fiquem expostos à ação do tempo.

    Restrições de Uso:

    - Não é recomendada a aplicação deste produto em equipamentos elétricos e eletrônicos;
    - Ao aplicar em plásticos, poderá trincar ou manchar a peça. Faça um teste de compatibilidade do material.

    Modo de Usar:

    - Elimine previamente o excesso de ferrugem por meio de ação mecânica, utilize uma escova abrasiva;
    - Agite a lata antes de aplicar.
    - Aplique o Rost Off Ice Plus diretamente no parafuso a uma distância de aproximadamente 10 cm, até que o produto aplicado adquira a coloração azulada.
    - Aguarde cerca de 1 minuto para o produto agir na peça e inicie o processo para soltar o parafuso.
    - Para obter melhores resultados, repita o processo 2-3 vezes.

    Principais Vantagens:

    - Desengripa peças enferrujadas.
    - A alteração da cor do produto indica a temperatura de ruptura da oxidação.
    - Excepcional capacidade de quebra da ferrugem.
    - Compatível com borrachas e vedantes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893241060
    Cor Azul a temperatura de -60°C
    Densidade a 20°C 0,76 g/cm³
    Embalagem Spray 400ml
    Código de barras 4065746718042
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade