FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986174501 Copiado!

    Espuma de Poliuretano Expan-Max Manual 500ml/320g Embalagem com 6 Unidades - W-Max - 5986174501 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Expanfix W-Max é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, de alta qualidade e de auto expansão, para instalações e isolamentos. Este produto cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar. A Expanfix Manual W-Max apresenta uma estrutura homogênea, com excelente capacidade de expansão e elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos. É formulado com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.

    Características:

    - Ampla gama de aplicação;
    - Livre de CFC;
    - Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico;
    - Excelente estabilidade dimensional. Não tem contração de volume nem expansão posterior a cura;
    - Alta resistência térmica;
    - Classe de inflamabilidade (DIN 4102-1): B3;
    - Cura rápida.

    Restrições de Uso:

    - Não é recomendada a aplicação em locais de imersão prolongada em água;
    - Não utilizar sobre PE, PP, PTFE e silicones (não adere);
    - A espuma após aplicada deve ser protegida da radiação U.V. Para esse efeito, pode ser pintada ou ser aplicada uma camada de vedantes (MS Polímero / Silicone).

    Principais Vantagens:

    - Excelente adesão em todos os materiais (exceto PE, PP, PTFE e silicones);
    - Não agride a camada de ozônio;
    - Elevados benefícios no isolamento acústico e térmico;
    - Sem contração ou expansão após cura;
    - A espuma, após curada, resiste à temperaturas entre -50ºC até +90ºC;
    - Ótimo isolante acústico.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986174501
    Formação de película 12 a 16 min
    Cor Amarelo
    Classe de Resistência ao Fogo B3
    Resistência a Temperatura -50ºC a +90ºC
    Código de barras 4065746289450
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade