FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0371012175 Copiado!

    Porca Sextavada Trava Alta Rosca Grossa Zincado Branco Din982 M12 x 14mm 50 Peças - Wurth - 0371012175 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN982;
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistencia: Classe 8;
    - Encaixe: Sextavado;
    - Rosca: Grossa – MA;
    - Modelo: Trava Alta;
    - Acabamento: Zincado Branco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0371012175
    Garantia 3 Meses
    Rosca Grossa – MA
    Acabamento Zincado Branco
    Modelo Trava Alta
    Material Aço Baixo Carbono
    Encaixe Sextavado
    Código de barras 7891799529468
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade