FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986123000 Copiado!

    Polidor de Metais 60g - W-Max - 5986123000 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Polidor de Metais é uma emulsão de óleo e água com argila sintética, que atua no polimento de metais. A vantagem dessa argila com relação aos agentes polidores encontrados na natureza, tais como: pedras pomes, calcários, magnetitas, hematitas, quartzos, entre outros, é o fato desta argila ser sintética, o que garante sua extrema qualidade e durabilidade após aplicação.

    Características:

    - Produto Pastoso e Sintético;
    - Alta viscosidade;
    - Composto por Argilas Polidoras;
    - Não agride as superfícies quimicamente e fisicamente;
    - Deixa a superfície com aspecto brilhante;
    - Forma uma película protetora;
    - Projete a superfície por muito mais tempo;
    - Hidrorepelente;
    - Remove facilmente as sujeiras mais difíceis.

    Aplicações:

    - Superfícies metálicas fabricadas em aços em geral. Aço carbono, aço inox, ferro, alumínio, latão, prata, cobre, níquel, cromo;
    - Indicado para polimento em superfícies de policarbonato;
    - Vidros.

    Modo de Usar:

    - Aplique o Polidor de Metais na superfície a ser polida ou limpas, passe um pano de microfibra em movimentos circulares (a superfície ficará escurecida);
    - Aguarde alguns segundos até o produto secar completamente;
    - Passe um pano de microfibra limpo e seco para remover o produto e dar brilho a superfície.

    Restrições de Uso:

    - Evite que o produto entre em contato com a pintura do veículo, plásticos e borrachas. Caso isto ocorra, jatear com água e não esfregar;
    - O Polidor de Metais não é indicado para superfícies que são banhadas.

    Principais Vantagens:

    - Alta qualidade e durabilidade na aplicação;
    - Não escorre;
    - Alto rendimento;
    - Compatível com diversos materiais como: metal, policarbonato e etc;
    - Não risca;
    - Aplicação de alta durabilidade, não sai com água e protege contra ação da ferrugem;
    - Alto poder de limpeza.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986123000
    Código de barras 7891799545444
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade