FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0703226014 Copiado!

    Retífica Pneumática 1/4" Angular 90° - Wurth - 0703226014 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de desbaste e raspagem de superfícies. Ideal para serviços de acabamento e retífica de peças.

    Características:

    - Empunhadura revestida em plástico composite que reduz a vibração;
    - Cabo com ranhuras texturizadas para melhor agarre;
    - Alavanca de acionamento com trava de segurança;
    - Controle da velocidade através de alavanca de aceleração;
    - Exaustão de ar frontal;
    - Pinça ¼” ;
    - Design angular 90°.

    Principais Vantagens:

    - Design angular 90°;
    - Ideal para locais de difícil acesso;
    - Leve e compacta;
    - Baixo consumo de ar.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0703226014
    Garantia 12 Meses
    Nível de Ruído 92 dB(A)
    Entrada de Ar 1/4" NPT
    Velocidade Livre 20.000 RPM
    Mangueira de Ar 3/8" - 10mm
    Pinça 6mm - 1/4"
    Consumo Máximo de Ar 8/85 (pcm - l/min )
    Pressão de trabalho 6.2 - 90 (Bar - psi)
    Código de barras 7891799538217
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade