FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891151511 Copiado!

    Pistola Aplicadora de Espuma Expansiva (Pu) - Wurth - 0891151511 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta profissional para aplicação de espuma de poliuretano monocomponente (Espuma Expansiva).

    Características:

    - Cabo e corpo em material plástico de alta resistência (poliacetal);
    - Suporte roscado da lata em liga de alumínio;
    - Tubo aplicador em aço inox;
    - Agulha interna em aço inox;
    - Gatilho em ferro e acabamento niquelado;
    - Parafuso de controle de fluxo da espuma.

    Importante:

    - Após a utilização da Espuma de PU, a pistola deve ser imediatamente limpa utilizando o Limpador de Espuma de PU (0892 160 211).

    Modo de Usar:

    Aplicação:
    - Rosquear a lata de Espuma de Poliuretano no encaixe da pistola sempre utilizando o suporte roscado da lata;
    - Regular o fluxo de saída através do parafuso de controle;
    - Direcionar a pistola para o local de aplicação e pressionar o gatilho.

    Limpeza:
    - Imediatamente após a aplicação, retirar a lata de Espuma de Poliuretano;
    - Limpar o encaixe da pistola pulverizando o Limpador de Espuma de PU (0892 160 211) utilizando o pino aplicador acoplado à lata;
    - Em seguida, rosquear o Limpador de Espuma de PU (0892 160 211) utilizando o suporte roscado da lata;
    - Direcionar a pistola para um local adequado e apertar o gatilho diversas vezes até que o produto saia transparente e isento de resíduos de Espuma de PU através do tubo de aplicação, dessa forma a pistola estará totalmente limpa.

    Principais Vantagens:

    - Controle da saída de produto;
    - Agulha interna em aço inox de alta resistência;
    - Tubo longo para locais de difícil acesso;
    - Economia do produto em relação ao método de aplicação através da cânula.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891151511
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799504656
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade