FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0538012222 Copiado!

    Abraçadeira Rosca sem Fim Inox 12 x 22 x 9mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0538012222 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço Inox

    Características:

    - Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, água e óleo, sem que haja danos em sua estrutura;
    - A fita possui elevada resistência, não sofre deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite fácil aperto durante a montagem;
    - As bordas internas possuem perfil arredondado, o que evita danos ao material onde é aplicada;
    - Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);
    - Disponível em aço inox 304 e aço carbono zincado branco;
    - Espessura da fita 9mm.

    Aplicações:

    - Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
    - Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.

    Principais Vantagens:

    - Bordas arredondadas não danificam o material onde é aplicada;
    - Maior segurança e vida útil
    Marca Wurth
    Código do Produto 0538012222
    Garantia 3 Meses
    Cabeça Fenda/ Sextavado
    Diâmetro de Abertura 14 a 22mm
    Espessura 0,7mm
    Diâmetro de Abertura Aproximado 9/16" a 7/8"
    Material Inox
    Largura da Fita 9mm
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Diâmetro de Abertura Padrão EU 12 a 22mm
    Torque Máximo de Aperto 45 kgf.cm
    Código de barras 7891799542696
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade