Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço Inox
Características:
- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, água e óleo, sem que haja danos em sua estrutura;
- A fita possui elevada resistência, não sofre deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite fácil aperto durante a montagem;
- As bordas internas possuem perfil arredondado, o que evita danos ao material onde é aplicada;
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);
- Disponível em aço inox 304 e aço carbono zincado branco;
- Espessura da fita 9mm.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.
Principais Vantagens:
- Bordas arredondadas não danificam o material onde é aplicada;
- Maior segurança e vida útil
Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço Inox
Características:
- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, água e óleo, sem que haja danos em sua estrutura;
- A fita possui elevada resistência, não sofre deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite fácil aperto durante a montagem;
- As bordas internas possuem perfil arredondado, o que evita danos ao material onde é aplicada;
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);
- Disponível em aço inox 304 e aço carbono zincado branco;
- Espessura da fita 9mm.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.
Principais Vantagens:
- Bordas arredondadas não danificam o material onde é aplicada;
- Maior segurança e vida útil
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0538016227 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Fenda/ Sextavado |
Diâmetro de Abertura | 19 a 27mm |
Espessura | 0,7mm |
Diâmetro de Abertura Aproximado | 3/4" a 1.1/16" |
Material | Inox |
Largura da Fita | 9mm |
Composição | Embalagem com 25 Unidades |
Diâmetro de Abertura Padrão EU | 16 a 27mm |
Torque Máximo de Aperto | 45 kgf.cm |
Código de barras | 7891799542719 |
Ficha Técnica | Download |