Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço Inox
Características:
- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, de água e de óleo, sem que haja danos na sua estrutura;
- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite um fácil aperto durante a montagem;
- As bordas internas possuem um perfil arredondado, o que evita danos no material onde é aplicada;
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);
- Disponível em aço inox 304 e em aço carbono zincado branco;
- Espessura da fita 12mm.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.
Principais Vantagens:
- Bordas da fita arredondadas, que não danificam o material onde é aplicada;
- Maior segurança e vida útil
Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço Inox
Características:
- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, de água e de óleo, sem que haja danos na sua estrutura;
- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite um fácil aperto durante a montagem;
- As bordas internas possuem um perfil arredondado, o que evita danos no material onde é aplicada;
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);
- Disponível em aço inox 304 e em aço carbono zincado branco;
- Espessura da fita 12mm.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.
Principais Vantagens:
- Bordas da fita arredondadas, que não danificam o material onde é aplicada;
- Maior segurança e vida útil
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0546130045 |
Garantia | 3 Meses |
Torque de Aperto Máximo | 90 kgf.cm |
Diâmetro de Abertura | 25 a 44mm |
Espessura | 0,8mm |
Diâmetro de Abertura Aproximado | 1" a 1.3/4" |
Material | Inox |
Largura da Fita | 12mm |
Encaixe | Fenda/ Sextavado |
Composição | Embalagem com 25 Unidades |
Código de barras | 7891799542894 |
Ficha Técnica | Download |