Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN933;
- Material: Aço Inox 304;
- Classe de Resistencia: NA;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Grossa – DIN13 – MA (Rosca Grossa)
- Norma: DIN933;
- Material: Aço Inox 304;
- Classe de Resistencia: NA;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Grossa – DIN13 – MA (Rosca Grossa)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0096012025 |
Garantia | 3 |
Rosca | DIN 13 - MA (Rosca Grossa) |
Norma | DIN 933 |
Material | Aço inox 304 |
Encaixe | Sextavado |
Código de barras | 7891799537005 |
Ficha Técnica | Download |