FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0096010040 Copiado!

    Parafuso Sextavado Rosca Total Grossa Aço Inox 304 M10 x 40mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0096010040 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN933;
    - Material: Aço Inox 304;
    - Classe de Resistencia: NA;
    - Encaixe: Sextavado;
    - Cabeça: Sextavada;
    - Rosca: Grossa – DIN13 – MA (Rosca Grossa)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0096010040
    Garantia 3 Meses
    Rosca DIN 13 - MA (Rosca Grossa)
    Material Aço inox 304
    Norma DIN 933
    Encaixe Sextavado
    Código de barras 7891799494933
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade