Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição:
Ferramenta manual para colocar, retirar e cortar contrapesos de rodas de garra ou adesivos.
Características:
- Fabricada em aço cromo vanádio.
- Enegrecido de têmpera.
- Cabo revestido com PVC.
- Comprimento: 245mm.
- Largura: 90mm.
- Peso: 410g.
Principais Vantagens:
- Enegrecido de têmpera.
- Resistente.
Ferramenta manual para colocar, retirar e cortar contrapesos de rodas de garra ou adesivos.
Características:
- Fabricada em aço cromo vanádio.
- Enegrecido de têmpera.
- Cabo revestido com PVC.
- Comprimento: 245mm.
- Largura: 90mm.
- Peso: 410g.
Principais Vantagens:
- Enegrecido de têmpera.
- Resistente.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0695391891 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Contrapeso de roda; Itens para borracharia; Chaves de impacto; Calibrador digital. |
Peso | 410g |
Comprimento | 245mm |
Material | Aço Cromo Vanádio, Cabo revestido com PVC |
Largura | 90mm |
Código de barras | 7891799528546 |
Ficha Técnica | Download |