FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715076202 Copiado!

    Medidor de Profundidade para Pneus - Profundímetro - Wurth - 0715076202 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Ferramenta para medir a profundidade do sulco (banda) do pneu.

    Características:

    - Display digital.
    - Acompanha bateria.
    - Bateria – SR44/LR44 1.55V

    Principais Vantagens:

    - Precisão nas medições;
    - Acompanha bateria;
    - Fácil de usar;
    - Utilizado como ferramenta para a venda de pneus
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715076202
    Garantia 3 Meses
    Temperatura de Trabalho 0 – 40°C
    Faixa de Medição 0 – 25,4mm/0-1”
    Produtos Associados Contrapeso de roda; Itens para borracharia; Chaves de Impacto; Calibrador digital.
    Resolução 0.01mm/.0005”
    Bateria SR44, LR44 1.55V
    Display Digital
    Código de barras 7891799528560
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade