FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0614176010 Copiado!

    Soquete Sextavado Tipo Canhão Magnético 10mm - Wurth - 0614176010 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Soquete sextavado magnético tipo canhão.

    Características:

    - Fabricado em Cromo-vanádio 40CR;
    - Acabamento escurecido;
    - Encaixe hexagonal ¼”;
    - Comprimento 65mm;
    - Sextavado disponível em milímetro e polegada;
    - Magnético (imã).

    Aplicações:

    - Utilizado para fixação de elementos de fixação sextavados como porcas e parafusos.

    Modo de Usar:

    - Utilizar em parafusadeiras elétricas, a bateria ou pneumáticas com padrão de encaixe rápido de 1/4” ou sistema de fixação por mandril.

    Principais Vantagens:

    - Fabricado em Cromo-Vanádio;
    - Alta resistência, durabilidade e desempenho ;
    - Base magnética que garante total controle sobre os elementos de fixação;
    - Ideal para trabalhos pesados e uso industrial.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0614176010
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Escurecido
    Produtos Associados Parafusos e porcas; Parafusadeiras e furadeiras elétricas ou pneumáticas; Óculos de segurança; Luvas
    Comprimento 65mm
    Medida 10mm
    Material Cromo-vanádio 40CR
    Encaixe Hexagonal 1/4"
    Código de barras 7891799542429
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade