FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0614176000 Copiado!

    Jogo de Adaptadores para Soquete 1/4", 3/8" e 1/2" com 3 Peças - Wurth - 0614176000 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de adaptadores para soquetes.

    Características:

    - Fabricado em Cromo-vanádio 40CR.
    - Acabamento escurecido.
    - Encaixe hexagonal ¼”.
    - Comprimento 50mm.
    - Extremidade quadrada com esfera de travamento para soquetes medidas ¼”, ⅜” e ½”.

    Aplicação:

    Indicado para uso de soquetes com encaixe quadrado de ¼”, ⅜” e ½” em parafusadeiras com ou sem impacto.

    Principais Vantagens:

    - Fabricado em Cromo-vanádio;
    - Principais medidas de encaixe (¼”, ⅜” e ½”)
    - Alta resistencia, durabilidade e desempenho.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0614176000
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Endurecido
    Comprimento 50mm
    Conteúdo 01 Soquete 1/4"; 01 Soquete 3/8"; 01 Soquete 1/2".
    Material Cromo-vanádio 40CR
    Encaixe Hexagonal 1/4"
    Código de barras 7891799542450
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade