FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986721002 Copiado!

    Pano de Microfibra 35x35cm Embalagem com 3 Unidades - W-Max - 5986721002 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Pano de microfibra constituído de microfibras de poliéster e poliamida. A combinação das microfibras permite que seja utilizado em uma ampla variedade de aplicações, incluindo superfícies delicadas, proporcionando excelente absorção de poeira, gordura e água. Sua construção com mais de um tipo de fibra proporciona características de remoção específicas, enquanto uma atrai a água a outra remove gordura e poeira.

    Características:

    - Composição: 80% poliéster + 20% poliamida;
    - Gramatura 200 g/m2 (gramas por metro quadrado);
    - Absorve 8X mais água.

    Aplicações:

    - Ideal para lavar, secar e polir;
    - Uso a seco, uso a úmido ou molhado. Pode ser utilizado com produtos químicos;
    - Linha automotiva: para limpeza de superfícies, remoção de ceras e para acabamento final do polimento;
    - Uso geral: móveis, vidros, janelas, louças, aço inox, cromados, espelhos, madeira, mármore, equipamentos eletrônicos e de escritórios, monitores de computadores (tela).

    Principais Vantagens:

    - Resistente;
    - Macio;
    - Alto poder de absorção;
    - Não mancha;
    - Não arranha/risca;
    - Não solta resíduos;
    - Reutilizável;
    - Lavável;
    - Ótimo deslizamento.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986721002
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Produtos químicos W-Max
    Cor Preto, vermelho e amarelo
    Conteúdo Embalagem com 03 unidades
    Embalagem Solapa
    Dimensões 35 x 35 cm
    Código de barras 7891799545482
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade