FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0538016127 Copiado!

    Abraçadeira de Inox Plus 304 16 x 27 x 9mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0538016127 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira Inox Plus 304, modelo rosca sem fim, de elevada resistência mecânica e a oxidação. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma melhor distribuição de força durante o processo de montagem e aperto.

    Características:

    - Produzida com fita metálica em Aço Inox 304 e parafuso em aço Inox;
    - Possui bordas internas na fita que formam um perfil arredondado, evitando cortes ocasionados por variação de temperatura em borrachas e mangueiras;
    - Excelente resistência a ação de névoas salinas, maresias, ação de combustíveis, temperatura e resistência química;
    - Espessura da Fita 9,0mm.

    Aplicações:

    - Sistema de Fixação para tubos e mangueiras; ;
    - Instalações em motores de barcos, sistema de tubulação em piscinas, motores em geral;
    - Especialmente em locais de grande agressões.

    Principais Vantagens:

    - Excelente resistência a corrosão;
    - Pode ser usada em motores de jet-ski, lanchas, locais de muita nevoa salina.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0538016127
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro de Abertura 16 a 27mm
    Diâmetro de Abertura Aproximado 5/8" a 1.1/16"
    Material Inox
    Largura da Fita 9mm
    Espessura da Fita 0,7mm
    Encaixe Fenda
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Torque Máximo de Aperto 40 N/m
    Código de barras 7891799542603
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade