Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira Inox Plus 304, modelo rosca sem fim, de elevada resistência mecânica e a oxidação. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma melhor distribuição de força durante o processo de montagem e aperto.
Características:
- Produzida com fita metálica em Aço Inox 304 e parafuso em aço Inox;
- Possui bordas internas na fita que formam um perfil arredondado, evitando cortes ocasionados por variação de temperatura em borrachas e mangueiras;
- Excelente resistência a ação de névoas salinas, maresias, ação de combustíveis, temperatura e resistência química;
- Espessura da Fita 9,0mm.
Aplicações:
- Sistema de Fixação para tubos e mangueiras; ;
- Instalações em motores de barcos, sistema de tubulação em piscinas, motores em geral;
- Especialmente em locais de grande agressões.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência a corrosão;
- Pode ser usada em motores de jet-ski, lanchas, locais de muita nevoa salina.
Abraçadeira Inox Plus 304, modelo rosca sem fim, de elevada resistência mecânica e a oxidação. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma melhor distribuição de força durante o processo de montagem e aperto.
Características:
- Produzida com fita metálica em Aço Inox 304 e parafuso em aço Inox;
- Possui bordas internas na fita que formam um perfil arredondado, evitando cortes ocasionados por variação de temperatura em borrachas e mangueiras;
- Excelente resistência a ação de névoas salinas, maresias, ação de combustíveis, temperatura e resistência química;
- Espessura da Fita 9,0mm.
Aplicações:
- Sistema de Fixação para tubos e mangueiras; ;
- Instalações em motores de barcos, sistema de tubulação em piscinas, motores em geral;
- Especialmente em locais de grande agressões.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência a corrosão;
- Pode ser usada em motores de jet-ski, lanchas, locais de muita nevoa salina.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0538030145 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro de Abertura | 30 a 45mm |
Diâmetro de Abertura Aproximado | 1.3/16" a 1.3/4" |
Material | Inox |
Espessura da Fita | 0,7mm |
Largura da Fita | 9mm |
Encaixe | Fenda |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Torque Máximo de Aperto | 40 N/m |
Código de barras | 7891799542641 |
Ficha Técnica | Download |