FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986173003 Copiado!

    Selante Acrílico 280ml/ 460g Embalagem com 6 Unidades - W-Max - 5986173003 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Selante Acrílico W-MAX é o produto ideal para a selagem e preenchimento de fissuras, trincas e vãos. Produto à base de água, sem cheiro, com boa flexibilidade, excelente aderência e impermeabilização. Aceita acabamento por lixamento e pinturas à base de água.

    Características:

    - Grande estabilidade após curado;
    - Alta resistência;
    - Após curado, aceita pintura de tintas à base de água;
    - Resistente a raios U.V.

    Aplicações:

    - Usado para selagem de material de construção, metal, madeira, PVC, esquadrias de alumínio, reparo da parede como um enchimento, isolamento e vazamento de material de impermeabilização;
    - Indicado para vedação em sanitários, envidraçamentos, rachaduras e fissuras; para vedação de esquadrias de madeira ou metálicas, vão entre elementos de montagem como rodapés, tubulações hidráulicas, pneumáticas ou de ventilação passantes em paredes ou pisos. Também utilizado em juntas de baixa movimentação em paredes, tetos ou prémoldados (geralmente internos)

    Restrições de Uso:

    - Não usar o produto como adesivo/selante estrutural;
    - Não usar o produto em contato direto com líquidos ou em contato com solventes durante seu processo de cura;
    - Em aplicações submetidas a deformações físicas e contato com água, para vedação de aquários e reservatórios de água potável;
    - Não recomendado para uso externo

    Principais Vantagens:

    - Boa flexibilidade, ótima aderência e impermeabilidade;
    - Uso interno;
    - Pode ser lixado e pintado;
    - Fácil aplicação.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986173003
    Código de barras 7891799539952
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade