FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899450201 Copiado!

    Luva Petroraspa Curta - Wurth - 0899450201 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva de proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

    Certificação:

    - Atende as normas técnicas BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016.

    Características:

    - Fabricada em raspa na palma e dorso;
    - Reforço interno na palma;
    - Elástico para ajuste do dorso;
    - Viés para acabamento;
    - Modelo petroleira.

    Aplicações:

    - Manuseio de instrumentos mecânicos, montagem de estruturas metálicas, carga e descarga de materiais, montagem e desmontagem de andaimes, passagem de cabos, chaparias, etc.

    Restrições de Uso:

    - Não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares;
    - Não utilizar a luva molhada, ou seu interior com sujidade;
    - Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio;
    - Não utilizar na presença de eletricidade – Luva sem isolamento elétrico.

    Modo de Usar:

    - Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
    - Identificar se a luva atenderá ao risco da atividade a ser desenvolvida;
    - Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.) ;
    - Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;
    - Certificar-se que a mãos estejam limpas e secas antes do uso;
    - Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.

    Principais Vantagens:

    - Resistência a abrasão, cortes e perfurações.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899450201
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 4065746803427
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade