FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899470252 Copiado!

    Luva Nitrílica Descartável Nº 9 Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0899470252 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva de proteção das mãos contra agentes químicos.

    Certificação:

    - Atende as normas técnicas BS EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018.

    Características:

    - 100% borracha nitrílica;
    - Cor Preta;
    - Ambidestra*;
    - Levemente texturizada nas pontas dos dedos;
    - Não estéril;
    - Livre de silicone;
    - Livre de látex;
    - Sem pó;
    - Uso único.

    Aplicações:

    - Ótima proteção contra agentes químicos de hidrocarbonetos saturados (J), bases inorgânicas (K) e bases orgânicas (O);
    - Ideal para manutenções mecânicas de máquinas, motores, rotores e demais peças metálicas com alto teor de óleo, graxa, fluídos e lubrificantes. Utilizadas também nos setores operacionais de indústrias alimentícias, frigorífica (aves, suínos, pesca e bovinos), high-tech, automotivas, implementos rodoviários, linha agrícola, metalomecânica, plástica, aeronáutica, eletroeletrônica, periféricos, microprocessadores, componentes eletrônicos, eletrodomésticos e outras.

    Restrições de Uso:

    - Não aprovado para uso contra produtos químicos não conhecidos ou de alta concentração;
    - Não utilizar em eletricidade ou em calor;
    - Não utilizar em procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares.

    Principais Vantagens:

    - Ótima proteção contra agentes químicos;
    - Leve textura na ponta dos dedos;
    - Ótima sensibilidade;
    - Flexibilidade;
    - Leve.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899470252
    Código de barras 4065746718349
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade