Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição Calçado de segurança com solado bidensidade tipo botina, nas opções sem biqueira e com biqueira de segurança em aço.
Características:
- Fabricados em couro bovino na cor preto;
- Fechamento lateral por elásticos recobertos;
- Palmilha de montagem em TNT*antifungicida fixada no sistema strobel não removível;
- Forro em material TNT* que facilita a transpiração ;
- Contraforte (calcanheira) reforçado;
- Solado em Poliuretano (PU) de bidensidade resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo no piso lauril sulfato de sódio (detergente);
- Calçado indicado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes e contra impactos na opção com biqueira de aço.
Principais Vantagens:
- Resistente ao rasgamento;
- Solado antiderrapante em novo desenho;
- Solado antiaderente de detritos - barro;
- Palmilha antibactérias e antifungos.
Restrições de Uso:
- Estes Calçados não são isolados e não devem ser utilizados em ambientes com riscos elétricos;
- Calçados sem biqueira de aço não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés;
- Calçados apresentando sujidade intensa, rasgos ou cortes promovidos pelo excesso de uso devem ser substituídos;
- Calçados no contato direto com água ou líquidos terá menor durabilidade.
Características:
- Fabricados em couro bovino na cor preto;
- Fechamento lateral por elásticos recobertos;
- Palmilha de montagem em TNT*antifungicida fixada no sistema strobel não removível;
- Forro em material TNT* que facilita a transpiração ;
- Contraforte (calcanheira) reforçado;
- Solado em Poliuretano (PU) de bidensidade resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo no piso lauril sulfato de sódio (detergente);
- Calçado indicado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes e contra impactos na opção com biqueira de aço.
Principais Vantagens:
- Resistente ao rasgamento;
- Solado antiderrapante em novo desenho;
- Solado antiaderente de detritos - barro;
- Palmilha antibactérias e antifungos.
Restrições de Uso:
- Estes Calçados não são isolados e não devem ser utilizados em ambientes com riscos elétricos;
- Calçados sem biqueira de aço não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés;
- Calçados apresentando sujidade intensa, rasgos ou cortes promovidos pelo excesso de uso devem ser substituídos;
- Calçados no contato direto com água ou líquidos terá menor durabilidade.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5357948350 |
Garantia | 3 Meses |
Código de barras | 4046777536744 |
Ficha Técnica | Download |