Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Equipamento para inspeção visual da caixa evaporadora do ar condicionado automotivo e limpeza através de uma sonda pulverizadora, sem a necessidade da desmontagem.
Características:
- Tela de LCD colorida de 4,3” colorida;
- Sonda flexível com câmera e bico pulverizador acoplado para limpeza;
- Função zoom, controle de iluminação, foto e vídeo;
- Alimentação/Transmissão de dados de memória via cabo USB;
- Pulverização e limpeza através de ar comprimido.
Modo de Usar:
- Ler e seguir as instruções do manual.
Aplicações:
- Ar condicionado automotivo (carros, ônibus, microônibus, vans e maquinários agrícolas). Restrições ;
- Não limpar a lente com acetona;
- Não utilizar para fins médicos;
- Não utilizar em ambientes com riscos de incêndio ou explosão.
Principais Vantagens:
- Visualização da caixa evaporadora e limpeza, sem a necessidade de desmontagem e em tempo real;
- Registro de foto, vídeo e gravação.
Equipamento para inspeção visual da caixa evaporadora do ar condicionado automotivo e limpeza através de uma sonda pulverizadora, sem a necessidade da desmontagem.
Características:
- Tela de LCD colorida de 4,3” colorida;
- Sonda flexível com câmera e bico pulverizador acoplado para limpeza;
- Função zoom, controle de iluminação, foto e vídeo;
- Alimentação/Transmissão de dados de memória via cabo USB;
- Pulverização e limpeza através de ar comprimido.
Modo de Usar:
- Ler e seguir as instruções do manual.
Aplicações:
- Ar condicionado automotivo (carros, ônibus, microônibus, vans e maquinários agrícolas). Restrições ;
- Não limpar a lente com acetona;
- Não utilizar para fins médicos;
- Não utilizar em ambientes com riscos de incêndio ou explosão.
Principais Vantagens:
- Visualização da caixa evaporadora e limpeza, sem a necessidade de desmontagem e em tempo real;
- Registro de foto, vídeo e gravação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0715053763 |
Garantia | 6 Meses |
Tela | 4.3” TFT 480(RGB) x 272 |
Peso | 750g |
Pressão de Trabalho ar Comprimido | Máx. 90 Psi. |
Capacidade do Reservatório | 250ml (Plástico) |
Distância do Foco | 10-300mm |
Bateria | 2100MAH 3.7V |
Memória Interna | 2GB (Capacidade de armazenamento) |
Comprimento da Mangueira | 80cm |
Código de barras | 7891799544607 |
Ficha Técnica | Download |