FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893121400 Copiado!

    Óleo de Conservação para Aço Inox 400ml/250g - Wurth - 0893121400 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O óleo de conservação para aço inox é um protetivo extrafino para conservação e preservação das características do aço inox. À base de óleo mineral, não resseca ou ataca borrachas nem plásticos, formando uma película hidro-repelente que protege contra oxidações químicas. Possui ótima adesividade, aderindo até mesmo em superfícies verticais, resistindo a gotejamentos e respingos. Possui ação antiestática, evitando manchas e acúmulo de poeira.

    Características:

    - Forma uma película protetiva hidro-repelente;
    - Evita manchas e marcas de mãos;
    - Produto em spray, de fácil aplicação ;
    - Características antiestáticas;
    - Ótima adesividade;
    - Alta resistência;
    - Protetivo extrafino;
    - Base de óleo mineral;
    - Ampla faixa de resistência térmica.

    Aplicações:

    - Amplo campo de aplicação para manutenção de aço inox em segmentos como: hotéis, motéis, shoppings, supermercados, metalúrgicas, indústrias de máquinas e equipamentos em inox, serralherias, indústria naval, cozinhas industriais, manutenção em geral, indústria química, etc;
    - Lubrificação de todo o perímetro de estruturas metálicas em aço inox;
    - Construção e reparação de tanques diversos;
    - Proteção e acabamento em união soldada;
    - Proteção nas laterais das câmaras frias, elevadores, estruturas metálicas, na indústria alimentícia e química;
    - Proteção externa em dutos de sistemas de ventilação e ar condicionado.

    Restrições de Uso:

    - Não se recomenda a aplicação em superfícies quentes e nem em contato direto com alimentos.

    Modo de Usar:

    - Aplique uma fina camada sobre a superfície, deixando atuar por um pequeno tempo;
    - Limpe com um pano seco e macio, em movimentos lineares, evitando esfregar demasiadamente a superfície.

    Principais Vantagens:

    - Evita oxidações químicas;
    - Processo prático e econômico;
    - Evita manchas e acúmulo de poeira;
    - Adere mesmo sobre superfícies verticais;
    - Resiste a gotejamento e respingos;
    - Excelente acabamento;
    - Não ataca borrachas nem plásticos. Isento de silicones, resinas e ácidos;
    - Resiste a temperaturas entre -10ºC e +180ºC.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893121400
    Código de barras 4053479030432
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade