FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986161023 Copiado!

    Cola Tudo Branco 40ml/ 70g Embalagem com 12 Unidades - W-Max - 5986161023 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Cola Tudo é um adesivo multiuso, indicado para colagens internas e externas, com agarre imediato e cura total rápida. Pode ser aplicado em áreas úmidas e/ou submersas em água.

    Características:

    - Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos;
    - Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos; Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas;
    - Adesão Coesiva sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas;
    - Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;
    - Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchamento;
    - Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries ( agentes climáticos, UV e Ozônio);
    - Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar).

    Aplicações:

    - Indicado para colagem e vedação de painéis, chapas, telhas, azulejos, espelhos, vidro, louças, molduras, cristais, tubos, PVC, plásticos, borracha, couro, madeira, etc.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar em aplicações que ficarão submersas, colagens estruturais ou aquários.

    Modo de Usar:

    - Limpar as superfícies a serem coladas/vedadas;
    - Não há necessidade de seca-las;
    - Desrosqueie a tampa, retire o lacre e aplique os cordões de adesivo de forma generosa em uma das superfícies;
    - Junte as superfícies sob forte pressão por pelo menos 60 segundos. Peças de maior peso podem requerer maior tempo de pressão;
    - As superfícies estarão fixas após aproximadamente 30 minutos.

    Principais Vantagens:

    - Não corrosivo;
    - Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;
    - Boa resistência UV;
    - Aceita pintura;
    - Produto versátil: Cola, e veda tudo;
    - 15 Meses de validade.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986161023
    Peso Líquido 70 g
    Volume 40 ml
    Código de barras 4066443093753
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade