FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5700750002 Copiado!

    Chave De Impacto 1/2” Brushless Bateria 18V 4,0 Ah - Wurth - 5700750002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Chave de impacto à bateria indicada para operações de aperto e desaperto em parafusos e porcas. Torque máximo 750Nm/76Kgf.m.

    Características:

    - Motor Brushless;
    - Bateria 18V - 4,0 Ah;
    - Encaixe soquete 1/2” (13mm);
    - Torque máx. 750Nm/76Kgf.m;
    - Botão de controle com 3 led indicadores para con iguração do torque, impacto e velocidade;
    - Botão para uso exclusivo durante o processo o desaperto. Desaperto contínuo ou desaperto por 1 segundo. (Impacto único);
    - Botão indicador com 3 Led indicadores do estado de carga de bateria;
    - Controle de velocidade eletrônico no gatilho;
    - Reversível;
    - LED para iluminação do local de trabalho;
    - Acompanha 02 baterias de íons de lítio 18V 4,0 Ah, 01carregador bivolt, 01 maleta de acomodação. Observação ;
    - Bateria compatível com outras ferramentas à bateria Wurth 18V 4Ah. MOTOR BRUSHLESS ;
    - Sem escovas de carvão;
    - Menor aquecimento;
    - Maior durabilidade da ferramenta;
    - Maior duração da bateria;
    - Maior potência;
    - Menor nível de manutenção.

    Aplicações:

    - Aperto e desaperto de parafusos e porcas em rodas de veículos leves, vans, utilitários, pick-ups, suspensão, motor e chassis;
    - Montagem de andaimes, estruturas metálicas, telhados, tubulações, etc.

    Modo de Usar:

    - Ler atentamente o manual de instruções.

    Principais Vantagens:

    - Motor Brushless. (Sem escova de carvão);
    - Acompanha 02 baterias íons de litío 18V 4,0 Ah, 01 carregador e bolsa para transporte;
    - Portátil;
    - Bateria com proteção contra sobrecarga, aquecimento e curtocircuito;
    - Led indicador da carga da bateria;
    - Led de iluminação do local de trabalho;
    - Empunhadura anti-vibração, ergonômica e confortável.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5700750002
    Garantia 12 Meses
    Código de barras 4065746759700
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade