Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave de impacto à bateria indicada para operações de aperto e desaperto em parafusos e porcas. Torque máximo 550Nm/56Kgf.m.
Características:
- Motor Brushless;
- Bateria 18V - 4,0 Ah;
- Encaixe soquete 1/2” (13mm);
- Torque máx. 550Nm/56Kgf;
- Botão de controle com 3 led indicadores para configuração do torque, impacto e velocidade;
- Botão para uso exclusivo durante o processo o desaperto. Opção: Desaperto contínuo ou desaperto por 1 segundo. (Impacto único);
- Botão indicador com 3 Led indicadores do estado de carga de bateria;
- Controle de velocidade eletrônico no gatilho;
- Reversível;
- LED para iluminação do local de trabalho;
- Acompanha 01 bateria de íons de lítio 18V 4,0 Ah, 01carregador bivolt, 01 bolsa para transporte.
Aplicações:
- Aperto e desaperto de parafusos e porcas em rodas de veículos leves, suspensão, motor e chassis;
- Montagem de andaimes, estruturas metálicas, telhados, tubulações, etc.
Principais Vantagens:
- Motor Brushless. (Sem escova de carvão);
- Acompanha 01 bateria íons de litío 18V 4,0 Ah, 01 carregador e bolsa para transporte;
- Portátil;
- Bateria com proteção contra sobrecarga, aquecimento e curtocircuito;
- Led indicador da carga da bateria;
- Led de iluminação do local de trabalho;
- Empunhadura anti-vibração, ergonômica e confortável.
Chave de impacto à bateria indicada para operações de aperto e desaperto em parafusos e porcas. Torque máximo 550Nm/56Kgf.m.
Características:
- Motor Brushless;
- Bateria 18V - 4,0 Ah;
- Encaixe soquete 1/2” (13mm);
- Torque máx. 550Nm/56Kgf;
- Botão de controle com 3 led indicadores para configuração do torque, impacto e velocidade;
- Botão para uso exclusivo durante o processo o desaperto. Opção: Desaperto contínuo ou desaperto por 1 segundo. (Impacto único);
- Botão indicador com 3 Led indicadores do estado de carga de bateria;
- Controle de velocidade eletrônico no gatilho;
- Reversível;
- LED para iluminação do local de trabalho;
- Acompanha 01 bateria de íons de lítio 18V 4,0 Ah, 01carregador bivolt, 01 bolsa para transporte.
Aplicações:
- Aperto e desaperto de parafusos e porcas em rodas de veículos leves, suspensão, motor e chassis;
- Montagem de andaimes, estruturas metálicas, telhados, tubulações, etc.
Principais Vantagens:
- Motor Brushless. (Sem escova de carvão);
- Acompanha 01 bateria íons de litío 18V 4,0 Ah, 01 carregador e bolsa para transporte;
- Portátil;
- Bateria com proteção contra sobrecarga, aquecimento e curtocircuito;
- Led indicador da carga da bateria;
- Led de iluminação do local de trabalho;
- Empunhadura anti-vibração, ergonômica e confortável.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5700550001 |
Garantia | 12 Meses |
Código de barras | 4065746755344 |
Ficha Técnica | Download |