FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0967911301 Copiado!

    Marcador Industrial Amarelo 60g - Wurth - 0967911301 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Marcador Industrial codifica e marca diversos tipos de superfícies, como: metal (alumínio, aço inox e cobre), vidro, plástico, concreto, cerâmica, madeira e borracha, garantindo uma marcação segura. Disponível em diversas cores, as cores mais claras são indicadas para aplicação em peças mais escuras e as mais escuras para as peças mais claras.

    Características:

    - Aplicador em forma de caneta;
    - Ponta esferográfica em aço inoxidável;
    - Leve, resistente e de fácil manuseio;
    - Cores: amarelo, azul, branco, laranja, preto, verde e vermelho.

    Aplicações:

    - Parafusos calibrados;
    - Carcaças de motores elétricos;
    - Caixas de câmbio em máquinas;
    - Bombas hidráulicas;
    - Peças metálicas em geral;
    - Matérias primas em barras;
    - Marcação e classificação de pedras de mármore;
    - Parafusos de garantia;
    - Componentes mecânicos ajustáveis;
    - Componentes eletroeletrônicos reguláveis;
    - Pode ser aplicado em borrachas.

    Restrições de Uso:

    - Não recomendamos o uso do produto sobre superfícies que ficam em contato direto com alimentos de qualquer espécie.

    Modo de Usar:

    - Limpe a superfície, deixando a mesma isenta de óleo, graxa e sujeiras;
    - Mantenha o marcador com a ponta sobre a superfície, na posição vertical (90°);
    - Pressione levemente e escreva sobre a peça;
    - Não enrole o tubo;
    - Após o uso, limpar a ponta do marcador.

    Principais Vantagens:

    - Ideal para a utilização em todos os tipos de superfícies;
    - Eficaz, proporciona escrita durável e secagem rápida;
    - Resiste a fricção, óleos, impactos, etc.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0967911301
    Cor Amarelo
    Embalagem 60g
    Odor Característico
    Código de barras 4099618041990
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade