FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892660500 Copiado!

    Massa Reparadora Extra Light 495g - Wurth - 0892660500 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Massa Reparadora Extra Light foi desenvolvida a base de resina de poliéster modificada, livre de porosidade. Com tecnologia de microesferas de vidro, que proporciona maior enchimento, para corrigir imperfeições em diversas superfícies.

    Características:

    - Melhor enchimento e rendimento;
    - Baixa densidade e maior volume do produto;
    - Livre de porosidade;
    - Ótima aderência e acabamento;
    - Secagem rápida;
    - Correção das imperfeições na lataria dos veículos, máquinas e equipamentos;
    - Corrigir pequenos defeitos em madeira, mármores, granitos e na colagem de peças (madeira com mármore / metal com metal).

    Modo de Usar:

    - Recomenda-se o lixamento da superfície, antes de aplicar a Massa Reparadora, para melhor aderência do produto. A superfície a ser aplicada deve estar limpa e seca, para não comprometer o desempenho do produto;
    - Adicione uma unidade do catalisador e misture bem, até a massa ficar homogênea. Para quantidades menores, para cada 100 gramas de Massa Reparadora Extra Light, utilize 20 gotas de catalisador;
    - Use a Massa Reparadora no máximo 4 minutos após a sua catálise. Após esse período o produto torna-se impróprio para uso;
    - Aplique camadas finas e sucessivas para o enchimento do defeito. O número de demãos varia de acordo com a necessidade da aplicação;
    - Equipamento para aplicação: Espátula ou Celuloide.

    Principais Vantagens:

    - Excelente aderência sobre a chapa;
    - Devido ao processo de produção à vácuo, não separa resina da carga e é isenta de poros durante a aplicação;
    - Forma uma massa cremosa, macia para aplicar e de fácil lixamento;
    - Com microesferas de vidro que proporciona um lixamento macio;
    - Massa Extra Light - maior volume, menor peso e mais rendimento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892660500
    Código de barras 4099618004087
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade