FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893900364 Copiado!

    Emborrachamento Batida de Pedra Base Solvente Preto Fosco 900ml - Wurth - 0893900364 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Proporciona o emborrachamento de partes do veículo sujeitas a batida de pedra e outros impactos, acabamento com aspecto texturizado de alta dureza e ótima flexibilidade. Oferece proteção anticorrosiva e efeito antirruído em locais com alto nível de vibração, como portas, porta-malas, painéis e capôs.

    Características:

    - Excelente acabamento;
    - Efeito texturizado;
    - Alta flexibilidade;
    - Elimina ruídos.

    Aplicações:

    - Indicado para proteção e correção de irregularidades em chapas de carrocerias de madeira e metal, e nas partes sujeitas a batidas de pedra, impregnação de graxa e resíduo de asfalto, como para-lamas, saias laterais, partes inferiores e outros impactos;
    - Efeitos texturizados diversos: quando diluído em diluente PU e aplicado com pistola de pintura HVLP, por ter efeito texturizado, pode ser utilizado como primer de efeito estético, podendo receber diversos tipos de acabamento.

    Modo de Usar:

    - A superfície deve estar limpa e seca. Desaquecida e isenta de qualquer contaminação;
    - Agite bem antes de usar. Não há necessidade de diluição;
    - Use espátula, pincel ou pistola de emborrachamento automotivo. No caso do uso da pistola, regule a pressão de ar entre 40 a 50 lb/pol²;
    - Aplique 2 a 3 demãos, com intervalo de 5 a 10 minutos cada;
    - Aplique o produto a uma distância de 15 a 20 cm da peça;
    - Secagem: manuseio 40 minutos.

    Principais Vantagens:

    - Secagem Rápida (20 minutos a 20°C ao toque);
    - Alto rendimento;
    - Excelente aderência;
    - Não mancha, não perde o brilho e não amarela;
    - Por ser base solvente, finaliza o processo de secagem juntamente com o solvente da tinta;
    - Após 30 minutos pode ser pintado com a cor branca que não irá amarelar.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893900364
    Código de barras 4099618004131
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade