FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893741322 Copiado!

    Lacre Químico Azul 60ml - Wurth - 0893741322 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Produto desenvolvido para lacrar, marcar e garantir a segurança contra o rompimento e/ou violação de lacres. Lacra e marca componentes mecânicos e superfícies diversas. Após sua secagem, forma uma camada de tinta dura e firme que, em caso de rompimento, se estilhaça indicando sua violação. Possui várias cores, sendo as mais claras indicadas para aplicações em superfícies escuras e as mais escuras indicadas para aplicações em superfícies mais claras.

    Características:

    - Adere a vários tipos de superfícies lisas ou rugosas como aço, alumínio, madeira, vidro entre outros;
    - Devido a sua alta viscosidade, pode ser aplicado na vertical sem escorrer, facilitando a aplicação em locais de difícil acesso;
    - Aplicação simples, versátil e limpa;
    - Secagem rápida ao toque e cura total de 24 horas;
    - Cores: amarelo, azul, branco, laranja, preto, verde e vermelho.

    Aplicações:

    - Produto indicado para o lacre de parafusos, lacre de garantia, componentes mecânicos e eletroeletrônicos, identificação de ferramentas ou ainda durante o processo de fabricação, manutenção de peças e máquinas. Pode ser utilizado como marcador de superfícies, utilizando a ponta do bico como se fosse uma caneta.

    Restrições de Uso:

    - Não recomendado o uso do produto sobre superfícies que ficam em contato direto com alimentos.

    Modo de Usar:

    - Limpe a superfície, deixando a mesma isenta de óleo, graxa, ferrugem, poeira e outros elementos contaminantes;
    - Aplique o Lacre Químico sobre a superfície a ser lacrada, faça uma leve pressão;
    - Aguarde o tempo de secagem do lacre;
    - Aplicação em parafusos ou rebite, aplicar entra a cabeça do parafuso ou rebite, e a base da chapa onde o mesmo se aloja;
    - Após o uso, limpe o bico e feche a embalagem hermeticamente.

    Principais Vantagens:

    - Evita a ação de pessoas não autorizadas a efetuar manutenções;
    - Prevenir a abertura de equipamentos e aparelhos;
    - Melhor visualização do ponto de lacre e marcação;
    - Proporciona boa resistência mecânica após curado;
    - Excelente adesão em vários materiais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893741322
    Código de barras 4099618041723
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade