FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0540008010 Copiado!

    Abraçadeira Simplex Zincada 8 x 10mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0540008010 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira que proporciona excelente fixação à mangueiras de combustível de veículos de passeio.

    Características:

    - Disponível na versão em aço carbono com acabamento zincado;
    - Fita com 0,4 mm de espessura e 9,0 mm de largura, que possibilita uma perfeita adaptação ao perfil da mangueira;
    - Acompanha parafuso M4 de cabeça cilíndrica com fenda cruzada;
    - Para utilização em baixa pressão;
    - Torque de aperto 20,0 kg/cm

    Aplicações:

    - Automotivas.

    Principais Vantagens:

    - Fácil aplicação;
    - Perfeita adaptação ao perfil da mangueira.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0540008010
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 4066443019548
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade