FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0585026125 Copiado!

    Boina de Espuma para Polimento Densidade Baixa Laranja 125mm - Wurth - 0585026125 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Boina de espuma para trabalho de polimento profissional em pinturas.

    Características:

    - Fabricada com espuma e poros abertos;
    - Possui cortes superficiais na espuma para maior dissipação do calor durante o processo de polimento;
    - Máximo resultado com desgaste mínimo da área polida;
    - Base da boina em pluma para fixação no suporte (prato);
    - Ideal para superfícies de cores clara ou escura;
    - Formato cônico que permite ao usuário maior segurança para que o suporte da boina não encoste nos cantos da superfície veícular e ocasione danos a mesma.

    Modo de Usar:

    - Utilizar com o suporte de base com micro ganchos (Hook);
    - Seguir as instruções de uso do polidor de acordo com o trabalho a ser realizado;
    - Aplicar uma pequena quantidade de massa e ajustar a ferramenta de polir para a velocidade necessária;
    - Antes de realizar o processo de polimento, realizar um teste preliminar em uma área discreta do veículo para verificar o resultado ideal da massa e da boina

    Restrições de Uso:

    - Não lavar;
    - Para limpeza da boina, limpar os resíduos com uma escova de limpeza após finalizar o polimento

    Principais Vantagens:

    - Fácil de usar;
    - Resultados de polimento harmoniosos;
    - Flexibilidade;
    - Durabilidade;
    - Linha completa: Agressivo, Médio/ Refino e Leve/ Lustro;
    - Cortes superficiais na espuma para maior dissipação do calor
    Marca Wurth
    Código do Produto 0585026125
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 4065746755269
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade