FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0537894447 Copiado!

    Abraçadeira High Torque de Inox 44 x 47 x 18mm Embalagem com 10 Peças - Wurth - 0537894447 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A abraçadeira High Torque é uma abraçadeira com fita reforçada, indicada para fixações onde seja necessária boa resistência mecânica, ou capacidade de suportar grandes pressões, em todos os tipos de tubulações e em mangueiras flexíveis.

    Características:

    - Disponíveis em duas versões: ;
    - Aço carbono zincado com parafuso sextavado de aço carbono;
    - Aço Inox 304/A2 com parafuso sextavado em inox para alta resistência à oxidação;
    - Ambas têm como principal característica a fita de grande resistência, com as extremidades (bordas) arredondadas, que evitam danos em tubos flexíveis;
    - Fechamento da abraçadeira reforçado, proporcionando um maior torque de aperto que permite suportar maiores cargas/ pressões;
    - Projetadas para aplicações sob alta pressão, água, óleo, sucção e vazão de ar

    Principais Vantagens:

    - Fabricada em Aço Inox 304;
    - Excelente resistência a oxidação;
    - Facilidade na instalação;
    - Bordas arredondadas que evitam o corte das mangueiras flexíveis, no processo de aperto e durante sua vida útil na aplicação.

    Aplicações:

    - Sistema de fixação para tubos e mangueiras de grande pressão;
    - Manutenção Industrial – especialmente para dutos de óleo, ar, água, entre outros;
    - Cargo – colhedeiras, graneleiras,intercoolers e turbinas;
    - Construção Civil – mangueiras com extrema pressão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0537894447
    Garantia 3 Meses
    Medidas 44 x 47mm
    Acabamento Inox
    Material Aço Inox
    Espessura da Fita 0,6mm
    Largura da Fita 18mm
    Composição Embalagem com 10 Peças
    Diâmetro do Parafuso M5 x 40
    Código de barras 4061975975263
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade