Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Produto destinado a filtrar o ar vindo de fora do veículo e que circula em seu interior através do sistema de ventilação e ar condicionado.
Características:
- Fabricado com meio filtrante composto por 100% de fibras de poliéster, e microestrutura capaz de reter os contaminantes e impurezas presentes no fluxo de ar.
Aplicações:
- Veículos leves e utilitários
Modo de Usar:
- Consultar a tabela de localização no interior do veículo;
- O local de instalação pode variar conforme a marca e modelo do veículo. Para maiores informações, consultar uma concessionária autorizada ou o fabricante do veículo.
Principais Vantagens:
- Retém até 99,5% de partículas contaminantes e microrganismos;
- Evita doenças respiratórias;
- Melhora a qualidade do ar no interior do veículo;
- Maior eficiência do ar condicionado.
Produto destinado a filtrar o ar vindo de fora do veículo e que circula em seu interior através do sistema de ventilação e ar condicionado.
Características:
- Fabricado com meio filtrante composto por 100% de fibras de poliéster, e microestrutura capaz de reter os contaminantes e impurezas presentes no fluxo de ar.
Aplicações:
- Veículos leves e utilitários
Modo de Usar:
- Consultar a tabela de localização no interior do veículo;
- O local de instalação pode variar conforme a marca e modelo do veículo. Para maiores informações, consultar uma concessionária autorizada ou o fabricante do veículo.
Principais Vantagens:
- Retém até 99,5% de partículas contaminantes e microrganismos;
- Evita doenças respiratórias;
- Melhora a qualidade do ar no interior do veículo;
- Maior eficiência do ar condicionado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0764210057 |
Garantia | 3 Meses |
Marca | Toyota |
Linha | Leve |
Material | Fibra de Poliéster |
Composição | Embalagem com 1 Unidade |
Código de barras | 4066443003141 |
Ficha Técnica | Download |