FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0764210057 Copiado!

    Filtro de Cabine - Filtro Pólen Toyota Corolla (16>)/ Yaris 1.3 e 1.5 V (18>) - Wurth - 0764210057 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Produto destinado a filtrar o ar vindo de fora do veículo e que circula em seu interior através do sistema de ventilação e ar condicionado.

    Características:

    - Fabricado com meio filtrante composto por 100% de fibras de poliéster, e microestrutura capaz de reter os contaminantes e impurezas presentes no fluxo de ar.

    Aplicações:

    - Veículos leves e utilitários.

    Modo de Usar:

    - Consultar a tabela de localização no interior do veículo;
    - O local de instalação pode variar conforme a marca e modelo do veículo. Para maiores informações, consultar uma concessionária autorizada ou o fabricante do veículo. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
    - Manter em local seco e arejado;
    - Prazo de validade indeterminado. Troca do filtro ;
    - Recomenda-se a troca do filtro a cada 10.000 Km ou seis meses, o que ocorrer primeiro;
    - Se o veículo trafegar em locais com muita poluição ou poeira, recomenda-se a troca do filtro de cabine com maior frequência.

    Principais Vantagens:

    - Retém até 99,5% de partículas contaminantes e microrganismos;
    - Evita doenças respiratórias;
    - Melhora a qualidade do ar no interior do veículo;
    - Maior eficiência do ar condicionado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0764210057
    Garantia 3 Meses
    Posição D
    Aplicação Toyota Corolla (16>)/ Yaris 1.3 e 1.5 V (18>)
    Código de barras 4066443003141
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade