FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986161024 Copiado!

    Fixa Cuba 70g/40ml Embalagem com 12 Unidades - W-Max - 5986161024 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O FIXA CUBAS W-MAX é um Selante monocomponente à Base de Polímero MS de alta performance, especialmente desenvolvido para colagens e fixação de cubas.

    Características:

    - Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos;
    - Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos;
    - Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas;
    - Adesão sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas;
    - Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química; ;
    - Não escorre quando aplicado na vertical (produto tixotrópico) e não exsuda óleo que ocasiona manchamento;
    - Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV);
    - Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar).

    Aplicações:

    - Colagem e vedação de cubas domésticas, industriais e vasos sanitários;
    - Colar, selar ou vedar diversos substratos como: vidros, concretos, alvenaria, superfícies metálicas, granitos, mármores e outras pedras em geral;
    - Colar, selar ou vedar diversas aplicações industriais, acabamentos e rejuntamentos em geral;
    - Reparos rápidos em aplicações domésticas.

    Restrições de Uso:

    - Não é recomendado para contato direto com alimentos; ;
    - Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo; ;
    - Não é recomendado para colagem de vidros do tipo Structural Glazing

    Modo de Usar:

    - ;
    - As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes;
    - Cortar a ponta do cartucho;
    - Cortar o bico aplicador em um ângulo de 45º para produzir a espessura desejada;
    - Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora;
    - Aplicar o adesivo em forma de filete sobre todo o perímetro, garantindo uma vedação perfeita;
    - Após o posicionamento final, aplicar pouca pressão sobre a aplicação durante pelo menos 30 minutos. Após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga;
    - A cura total é de 24 horas em função do clima, da quantidade de adesivo e do peso das peças a serem fixadas.

    Principais Vantagens:

    - Não corroe superfícies metálicas;
    - 15 meses de validade;
    - Fácil aplicação e liberação para movimentação da cuba em até 30 minutos;
    - Não escorre quando aplicado na vertical;
    - Não mancha pedras ou mármore.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986161024
    Código de barras 4066443093777
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade