Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5357335039 Copiado!

    Calçado Ocupacional Pro Advance 39 - Wurth - 5357335039 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição Calçado ocupacional indicado no uso contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.

    Certificação:

    - Atende as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT 20347:2015 e CA 15.080.

    Principais Vantagens:

    - Design moderno;
    - 100% couro nobuck;
    - Fechamento por cadarços;
    - Solado bidensidade (PU) injetado diretamente no cabedal e sem costuras;
    - Palmilha de conforto removível antibacteriana;
    - Confortável.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5357335039
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras
    Material Couro Bovino Nobuck
    Composição 1 Par
    Código de barras 4099618089534
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade