FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0683647102 Copiado!

    Suporte Prateleira 2 Furos Epóxi Branco Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0683647102 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Suportes em formato “L” fabricados em aço Zamac, usados para fixação de prateleiras de madeiras ou vidro. Disponível nos acabamentos epóxi (na cor preto ou branco) e niquelado.

    Características:

    - Fabricados em Zamac, garantindo alta resistência aos suportes;
    - Fixado através de parafusos (não inclusos);
    - Angulação de 90° entre as faces internas do suporte.

    Principais Vantagens:

    - Praticidade na instalação;
    - Estabilidade da montagem;
    - Design da peça;
    - Alta durabilidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0683647102
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 4099618143151
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade