FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0879115006 Copiado!

    Reparo para Pneu Tipo Macarrão Embalagem com 60 Unidades - Wurth - 0879115006 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Filete (“macarrão”) para fazer a vedação de pequenos furos em pneus sem câmara.

    Características:

    - Massa alongada (composto de borracha) com camada de adesivo;
    - Cor: Marrom.

    Aplicações:

    - Pneus sem câmara de veículos leves.

    Principais Vantagens:

    - Reparo rápido;
    - Fácil de usar;
    - Baixo custo.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0879115006
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Contrapeso de roda; Itens para borracharia; Chaves de Impacto; Calibrador digital.
    Espessura 6mm
    Comprimento 100mm (4”)
    Cor Marrom
    Material Composto de borracha com camada de adesivo
    Largura 4,0mm
    Composição Embalagem com 60 filetes ("macarrão")
    Código de barras 7891799549060
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade