Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0703218012 Copiado!

    Furadeira Pneumática Reversível 1/2” - Wurth - 0703218012 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operação de furos com brocas de diâmetro de até 13mm ou 1/2” em todos os tipos de materiais. Ideal para serralherias, marcenarias, oficinas e manutenção.

    Características:

    - Carcaça em alumínio;
    - Acionamento por gatilho;
    - Seletor de sentido de rotação (reversível);
    - Mandril de aperto rápido com encaixe de 1/2” (13mm);
    - Acompanha empunhadura acoplável para melhor controle durante o uso;
    - Sistema de engrenagem de eixo planetário para maior vida útil.

    Principais Vantagens:

    - Baixo índice de manutenção;
    - Gatilho com boa sensibilidade para controle de velocidade;
    - Empunhadura acoplável para melhor controle de uso;
    - Reversível;
    - Mandril de aperto rápido.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0703218012
    Garantia 12 Meses
    Código de barras 4065746806329
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade