FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899029025 Copiado!

    Touca Descartável Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0899029025 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Touca de proteção que evita acidentes durante a utilização de máquinas/ equipamentos, ou a contaminação de produtos/ambientes por queda de cabelo. No caso de proteção do usuário, evita o contato do cabelo com máquinas ou equipamentos que possam eventualmente sugar, puxar ou enroscar. No caso de proteção de um produto ou ambiente evita que cabelos caíam, evitando o risco de contaminação.

    Características:

    - Fabricado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno;
    - Gramatura 20gr;
    - Cor branca;
    - Formato sanfonado;
    - Elástico nas extremidades;
    - Descartável;
    - Uso único;
    - Unissex;
    - Não estéril;
    - Tam. 0,46x0,48.

    Aplicações:

    - Indústria alimentícia, frigoríficos, restaurantes, refeitórios, padarias, panificadoras,cozinhas industriais, indústrias em geral, clínicas, consultórios odontológicos, hospitais, laboratórios, salões de beleza, salões de estética, etc.

    Modo de Usar:

    - Retirar a touca de sua embalagem e colocá-la na cabeça começando a partir da testa para a base da nuca. Adaptar na cabeça de modo que fique confortável;
    - Após o uso, descartar em local apropiado.

    Principais Vantagens:

    - Segurança contra a contaminação de ambientes/ produtos e durante a operação de máquinas/ equipamentos;
    - Unissex;
    - Confortável;
    - Atóxico;
    - Segue as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a fabricação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899029025
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 4099618216121
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade