FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0848370224 Copiado!

    Palheta de Para-Brisa Universal Cargo 24" - 600mm - Wurth - 0848370224 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica. Este modelo de palheta é exclusivo para veículos linha pesada.

    Aplicações:

    - 1: Haste com conexão tipo sela, com 2 furos centrais (A), tamanhos M5 e M6, e capa (B) para seleção do furo desejado;
    - 2: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), sem suporte para o sistema de esguicho do veículo;
    - 3: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), com suportes para o sistema de esguicho do veículo.

    Principais Vantagens:

    - Universal;
    - Embalagem unitária com régua impressa para medição;
    - Borracha natural revestida em Teflon (PTFE);
    - Limpeza silenciosa;
    - Não risca o vidro;
    - Ótima capacidade de limpeza;
    - Vida útil → Aprox. 500.000 ciclos;
    - Não resseca.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0848370224
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Limpa para-brisa; Water Off; Antiembaçante; Pano de microfibra.
    Vida Útil 500.000 Ciclos
    Material Borracha
    Tamanho 24" - 600mm
    Sistema Universal
    Código de barras 7891799538422
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade