FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899110411 Copiado!

    Mascara Respirador Dobrável PFF1 com Válvula Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0899110411 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Respirador dobrável, purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante de partículas.

    Características:

    - Respirador dobrável, fácil armazenagem e transporte;
    - Tira metálica moldável para ajuste no septo nasal;
    - Livre de manutenção;
    - Tamanho único;
    - Possui tratamento eletrostático que repele as partículas antes delas se depositarem nas camadas filtrantes;
    - Elástico ajustável em crochê para maior conforto, evitando puxar os fios de cabelos;
    - Possui Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e selo de qualidade do Inmetro.

    Aplicações:

    - Para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos em concentrações não superiores a 10 (dez) vezes o limite de exposição ocupacional (TL ou TLV*) das partículas;
    - PFF 1 (s): Estes respiradores são indicados para trabalhos em locais na presença de poeira finas como as dos vegetais; por exemplo: algodão, bagaço de cana, madeira e carvão vegetal, grãos e sementes. Poeiras minerais como as de cimento, amianto, carvão mineral, fibra de vidro, ferro, alumínio, chumbo, cobre, zinco, manganês e outros metais. Névoas aquosas em baixa concentração, névoas de ácido sulfúrico e soda cáustica.

    Restrições de Uso:

    Não utilizável em ambientes sem ventilação adequada ou, nas seguintes condições: ;
    - Ambientes com menos de 18% de oxigênio (volume);
    - Ambientes com Atmosferas IPVS = Imediatamente Perigosas a Vida ou a Saúde;
    - Ambientes com atmosferas onde haja risco de explosão. Este Respirador não fornece oxigênio;
    - Ambientes cuja concentração de contaminantes não seja conhecida;
    - Usuários com barba e/ou cicatrizes profundas na face.

    Principais Vantagens:

    - Isento de manutenção;
    - Tratamento eletrostático que auxilia e amplia a filtração;
    - Confortável e de fácil uso.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899110411
    Tipo com Válvula
    Produtos Associados Capacetes, Luvas, Óculos e Calçados de Segurança, entre outros EPIs
    Classe PFF1
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Aplicação Poeiras, névoas fumos e radionuclídeos.
    Sistema Comum
    Clip Nasal Metálico Externo
    Código de barras 4050641273871
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade