FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0985077232 Copiado!

    Fita de Silicone Transparente 25,4mm x 3,65m - Wurth - 0985077232 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Fita de silicone para reparos imediatos. Produto com alta resistência criado para selar tubos, canos e mangueiras com pressões até 8 bars (para fissuras de até 1 polegada de diâmetro). Produto também pode ser utilizado para cobrir superfície de ferramentas e aumentar a aderência a mão.

    Características:

    - Flexível para gerar torque no reparo;
    - Resiste a altas pressões;
    - *Pode ser usado com o sistema hidráulico ligado;
    - Resiste a altas temperaturas;
    - Possui resistência UV;
    - Possui resistência dielétrica.

    Aplicações:

    - Reparo em canos de cobre, inox, pvc, etc;
    - Reparo em canos e tubulações quentes de água ou vapores;
    - Reparo em linhas com óleo e equipamentos pneumáticos;
    - Reparo de mangueiras domésticas;
    - Uso como reforço para ferramentas manuais metálicas.

    Restrições de Uso:

    - A fita não é autoadesiva. Destina-se apenas a reparações temporárias. Não pode ser reutilizada. Não é recomendado a alteração da posição da fita após o reparo;
    - Não utilize em tubulações com pressões superiores a 8 bars;
    - Não utilize para reparos maiores do que 1 polegada de diâmetro.

    Principais Vantagens:

    - Alongamento até 300% sem se romper;
    - Resistência a pressão de até 8 bars;
    - Resistência térmica de -60°C até 260°C;
    - Resiste até 15.000 V/mm;
    - Resistente a óleo e combustíveis;
    - Reparos até embaixo da água.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0985077232
    Garantia 3 Meses
    Medidas 25,4mm x 3,65m
    Máxima Elongação 300%
    Cor Transparente
    Material Silicone
    Aplicação Reparo em canos de cobre, inox, pvc, reparo em canos e tubulações quentes de água ou vapores, reparo em linhas com óleo e equipamentos pneumáticos, reparo de mangueiras domésticas, uso como reforço para ferramentas manuais metálicas
    Código de barras 4052712489013
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade