FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893880102 Copiado!

    Graxa Azul Sache 80g - Wurth - 0893880102 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Graxa lubrificante a base de sabão de lítio, óleos básicos minerais e aditivos, desenvolvida oferecer ótimo desempenho na lubrificação automotiva e industrial, mesmo sob atrito ou cisalhamento.

    Características:

    - Estável à extremas pressões, cargas de choque e ambientes úmidos;
    - Boa aderência;
    - Formulada com aditivos que garantem proteção contra corrosão, mantendo as propriedades lubrificantes por mais tempo;
    - Resistência ao envelhecimento;
    - Resistência à temperatura de -10 a 130°C podendo resistir a picos de até 150°C;
    - Tampa com bico aplicador, evita desperdício, permite dosar a quantidade ideal na aplicação e evita à contaminação com sujidades.

    Aplicações:

    - Rolamentos;
    - Correntes de moto;
    - Buchas em geral;
    - Pinos com embuchamento;
    - Roldanas;
    - Cabos de aço;
    - Máquinas de Vidro;
    - Engrenagens de pequeno porte;
    - Dobradiças;
    - Portas e corrediças;
    - Roscas;
    - Acoplamentos ;
    - Mancais planos

    Modo de Usar:

    - Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
    - Aplique o produto no local de lubrificação;
    - Pode ser aplicada diretamente pela bisnaga, ou com auxílio de pincel, espátula ou até mesmo uma escova plástica.

    Principais Vantagens:

    - Multiplas aplicações;
    - Possui ótima resistência a lavagem por água e altas temperaturas ;
    - Proteção contra a corrosão;
    - Permite dosar a quantidade a ser aplicada.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893880102
    Cor Azul
    Embalagem Sache 80g
    Ponto de Gota 190°C
    Aspecto Semi-sólido
    Odor Característico
    Solubilidade Insolúvel
    Código de barras 4099618075469
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade