FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0578313318 Copiado!

    Disco Flap para Vidro/Granito Geo G120 Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0578313318 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco Flap Vidro/Granito é destinado para operações de desbaste e acabamento em vidro, granito, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral.

    Características:

    - Disco com diâmetro de 115mm;
    - Com 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
    - Grãos com composição de Zircônia;
    - Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro (côncavo);
    - Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento

    Aplicações:

    - Desbaste e acabamento em vidros, mármores, granitos, pedras, cristais, cerâmicas, porcelanatos, fibra de vidro e resinas;
    - Ideal para trabalhos em vidros, granitos, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral;
    - Indicado para esmerilhadeira, respeitando a velocidade periférica recomendada (80 m/s).

    Principais Vantagens:

    - Alto nível de desempenho em lixamento, excelente acabamento e durabilidade;
    - Uso em vidro, pedra e bronze.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0578313318
    Diâmetro do furo 22,23mm
    Produtos Associados Esmerilhadeira; Adesivos e Selantes; EPI’s
    Grão G120
    Diâmetro 115mm - 4.1/2''
    Composição Embalagem com 5 Unidades
    Rotação Máxima 13300 RPM
    Código de barras 4065746741057
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade