FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899970912 Copiado!

    Luva Nitrílica Descartável Laranja Diamond Nº 9 Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0899970912 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos.

    Certificação:

    - Atende as normas técnicas: BS EN 388:2016 + A1:2018, ISO 374-2:2019, BS EN 16523-1:2015 + A1:2018, ISO 374-4:2019, ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

    Características:

    - 100% borracha nitrílica;
    - Cor laranja;
    - Punho terminado em virola;
    - Palma, dedo e dorso texturizado (grip) em formato de “diamante”;
    - Ambidestra.* ;
    - Não esterlizada;
    - Livre de silicone;
    - Livre de látex;
    - Sem talco;
    - Impermeável;
    - Uso único. * Permite a troca de apenas uma luva em vez do par, proporcionando maior economia.

    Aplicações:

    - Luva tipo B para proteção contra agentes cortantes e contra agentes químicos hidrocarbonetos saturados (J), bases inorgânicas (K), Peróxidos (P) e Aldeídos (T);
    - Ideal para manutenções mecânicas de máquinas, motores, rotores e demais peças metálicas com alto teor de óleo, graxa, fluídos e lubrificantes. Utilizada também nos setores operacionais de indústrias alimentícias, frigorífica (aves, suínos, pesca e bovinos), high-tech, automotivas, implementos rodoviários, linha agrícola, metalomecânica, plástica, aeronáutica, eletroeletrônica, periféricos, microprocessadores, componentes eletrônicos, eletrodomésticos e outras.

    Modo de Usar:

    - Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
    - Identificar se a luva atenderá aos riscos da atividade a ser desenvolvida. (Riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc.);
    - Não utilizar com unhas compridas e com adornos – anéis, pulseiras, etc;
    - Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.);
    - Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;
    - Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado;
    - Uso único.

    Restrições de Uso:

    - Não aprovado para uso contra produtos químicos não conhecidos ou de alta concentração;
    - Não utilizar em eletricidade ou em calor;
    - Não utilizar em procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares.

    Principais Vantagens:

    - Antiderrapante;
    - Palma texturizada (grip) em formato diamante;
    - Maior agarre;
    - Boa aderência;
    - Permite imersão;
    - Flexível;
    - Ótima sensibilidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899970912
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 4099618127113
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade