FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0669230305 Copiado!

    Disco de Desbaste Fire Cut 230 x 6,8 x 22,23mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0669230305 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O disco abrasivo de desbaste Fire Cut foi desenvolvido para trabalhos de desbaste de superfícies metálicas e cordões de solda, em todos os tipos de aço carbono e metais ferrosos.

    Características:

    - Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio;
    - Composto por três telas de fibra de vidro;
    - Perfil côncavo;
    - Utilizado em máquinas portáteis tipo esmerilhadeira;
    - Todos os discos sõ fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade: ANSI B7.1 e EN 12413.

    Aplicações:

    - Ideal para desbaste em diversos tipos de materiais: aço carbono e metais ferrosos;
    - Pode ser utilizado em todas as atividades onde seja necessário desbaste de cordões de solda e desbaste de peças metálicas na transformação e na indústria, etc;
    - Não indicado para uso em aço inox.

    Restrições de Uso:

    - Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s);
    - Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
    - Nuca montar o disco sem a proteção da máquina

    Principais Vantagens:

    - Elevada remoção de material;
    - Baixa vibração;
    - Desbaste sem necessidade de aplicação de força em excesso por parte do operador.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0669230305
    Tipo Perfil Côncavo
    Espessura 6,8mm - 9/32"
    Diâmetro 230 mm - 9"
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Rotação Máxima 6650 RPM
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade