FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0669115306 Copiado!

    Disco de Corte para Aço Fire Cut Aço 115 x 1,6 x 22,23mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0669115306 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de corte Fire Cut Aço, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço carbono e ferro.

    Características:

    - Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam cortes rápidos e precisos com boa estabilidade dinâmica;
    - Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;
    - Boa velocidade de corte;
    - Longa duração.

    Aplicações:

    - Indicado para cortes de aço carbono, tais como: cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.

    Principais Vantagens:

    - Cortes rápidos e precisos;
    - Ótima relação custo/ benefício;
    - Liberação de odor e fumaça reduzido;
    - Formação mínima de rebarbas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0669115306
    Aplicações Aço Carbono e Ferro
    Diâmetro do furo 22,23mm (7/8")
    Rotação 13300 RPM
    Produtos Associados Esmerilhadeira; Óculos de Proteção; Luvas; Disco Flap.
    Perfil Reto
    Espessura 1,6mm (1/16”)
    Diâmetro 115mm (4.1/2”)
    Composição Embalagem com 25 Peças
    Código de barras 4065746793643
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade